カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ガスホース(1)
    • ガス機器パーツ(3)
    • ガス栓(2)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ

「ガスフレキ管」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
配管モール 未来工業配管モール未来工業
759税込835
1本
当日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス桑名金属工業
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用ガス都市ガス長さ(m)30
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
3,198税込3,518
1箱(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
ガスフレキ管両サドル 未来工業ガスフレキ管両サドル未来工業
779税込857
1箱(20本)
当日出荷
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
インサートクリップ スタンダード インサートクリップインサートクリップ スタンダードインサートクリップ
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フレキ管カッタ KTCフレキ管カッタKTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 集熱配管意匠対応用フレキ管 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 集熱配管意匠対応用フレキ管ノーリツ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら