9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッキス工業フレキシブル管カッタ 25N
エコ商品
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)245 回転半径(mm)110(20A切断時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュ
エコ商品
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4 プラグ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)25以上
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ スタンダード
エコ商品
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)35以上
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ 万能
エコ商品
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ シングル
エコ商品
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)30以上
1袋(5個)ほか
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ ダブルホールド
エコ商品
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)