26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス 適合都市ガス 長さ(m)30
1本(30m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 使用ガス都市ガス用
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)80 色(つまみ部)ベージュ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5127-31 作動時圧損(Pa)402 流量(kL/h)1.2air
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り 寸法A(mm)102 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)83 色(つまみ部)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス 機能漏れ検査機能
1箱(20個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格一口用 アズワン品番64-5127-26
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格二口用 アズワン品番64-5127-27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-35 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-36 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷