282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース 使用ガス都市ガス 規格20A×5m アズワン品番64-5124-50
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷


両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.44MB) (0.48MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス 呼称9.5 JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ 動画あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m)10 呼び15A 使用ガス都市ガス アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 カプラータイプ小池 付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様小池・日東ミニコック 種別コック式
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビラックガスホース
用途
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 径(Φmm)9.5
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/LMNオレンジ
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
46日以内出荷

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷


亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S
1本
419 税込461
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)0.15 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5 適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超軽量ホース(従来ホースの約半分)。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。
用途酸素・アセチレン用。 内径×外径(Φmm)5.0×11.5 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チヨフレックス 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨフレックス
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70 使用圧力(MPa)16.2以下 最小曲げ半径(mm)内側45 ホース径(Φmm)12.9×6.3 補強層2P
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/アセチレン赤
1本
929 税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

吸引スタンドの延長用。屋外の発熱外来等での吸引手技用に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)