1本
¥389
税込¥428
当日出荷
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
ガス溶接、切断用ライターです。
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル
仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン
付属品USB Type-C 充電ケーブル付属
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1
バッテリー容量(mAh)220
1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター
質量(g)18.84
本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
ガスを充填して繰り返し使用できるタイプの注入式多目的ライターです。
仕様ソフト着火仕様(2年保証付き)
種別TM(注入式)
1個
¥500
税込¥550
4日以内出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター
材質(本体)AS樹脂製
本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
¥119
税込¥131
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
アウトドアシーンで活躍する多目的な点火ギア。
屋外使用に適している風につい良いバーナーライターです。
収納時はコンパクト、アウトドア商品らしくデザイン面も重視。
ライター用ガスボンベで再注入可能!
ストラップホール付。
種別ガス注入式
タイプバーナーライター
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード