4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)