良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
材質天然ゴム
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム
寸法(mm)250×250
容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
仕様1つ口キャップ付き
仕様2つ口コック付き
仕様2つ口キャップ付き
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード