ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
材質(天板)メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
最大速度(m/sec)25
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)720~1200
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)480
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
幅(mm)1200
奥行(mm)600
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
耐荷重(kg)80未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
関連キーワード