材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
昇降方式ガス昇降式
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800
耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)16310
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1000
奥行(mm)600
質量(kg)16.31
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
昇降方式手動式
昇降範囲(mm)590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
幅(mm)1200
奥行(mm)600
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
耐荷重(kg)80未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
関連キーワード