32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)80 色(つまみ部)ベージュ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り 寸法A(mm)102 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)83 色(つまみ部)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)