空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱
¥2,798
税込¥3,078
24日以内出荷
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm
使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定回数【1箱】5
測定ガス一酸化窒素、素酸化物
アズワン品番8-5353-39
1箱(5本)
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
測定範囲70~1400μg/m3(キシレン)
使用検知管名トルエン (キシレン仕様)
1箱(10回分)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
測定ガスリン化水素
測定範囲(ppm)10~1400
アズワン品番8-5354-73
1箱(10本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:20~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名112ST シアン化水素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9740-18
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホスゲン●測定範囲:0.1~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名146S ホスゲン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-13
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセトン●測定範囲:0.01~4.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名102SC アセトン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-93
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~4.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名171SC ホルムアルデヒド
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-19
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:クロロピクリン●測定範囲:0.05~16ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名172S クロロピクリン
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-15
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:20~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名171SA ホルムアルデヒド
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-15
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:クロロホルム●測定範囲:23~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名152S クロロホルム
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-21
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセトアルデヒド●測定範囲:0.004~1.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名133A アセトアルデヒド
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-87
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:ジシラン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名2:シラン●測定範囲:0.5~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名240S シラン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-99
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硝酸●測定範囲:1~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名233S 硝酸
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-97
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ジクロロメタン●測定範囲:10~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名180S ジクロロメタン
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-83
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセトアルデヒド●測定範囲:5~140ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名133SB アセトアルデヒド
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-89
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:1,3-ジクロロプロパン●測定範囲:10~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名194S 1,3-ジクロロプロパン
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-77
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ