865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コネクター付キャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm)[ゴム止め]8 1目盛(mL)100 材質(パッキン)PTFE 材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メデカルサイエンスガス洗浄瓶500mL用 キャップ・リング
PE溶接加工品
仕様チューブキャップ 材質PE アズワン品番65-1918-82
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lenzねじ口ガス洗浄びんです。 オートクレーブ可。
規格P160 容量(mL)500 GL45 オートクレーブの可否 種類セット 材質DURAN(R)(中管、びん) 高さ(mm)30(摺り部)、約110(枝管) 内径(Φmm)約25 全高(mm)約250 外径(Φmm)約8.7(枝管竹の子部分/ゴム管接続部分)、約45・約34(キャップ) 先端径(Φmm)7(枝管竹の子部分) 胴外径(Φmm)86
1式
14,980 税込16,478
3日以内出荷

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
材質ほうけい酸ガラス 型式85GP250 フィルター穴径(μm)160~250 ろ過板直径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
枝管径(Φmm)10 共通摺合せ寸法(TS)45/40
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32 枝管径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1本
27,423 税込30,165
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1本
24,849 税込27,334
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)