20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm)[ゴム止め]8 1目盛(mL)100 材質(パッキン)PTFE 材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)接続チューブ:8~10 ポート数2 接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7 アズワン品番1-7395-03 オートクレーブの可否
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)620 容量(L)1.6
1式
63,980 税込70,378
翌々日出荷

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ 容量(mL)500 材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm)(外径)8 アズワン品番6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷