材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン
外径(Φmm)(コネクター接続口)7
材質硼珪酸ガラス-1
ろ過板の細孔記号G-1
容量(mL)500
材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン
寸法(mm)Φ86×176
1目盛(mL)100
ねじ口規格(GL)45
チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ
アズワン品番3-6014-21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
ジョイントクリップは含まれておりません。
J24/40
L260
dΦ8
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
容量(mL)500
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ45/40
フィルター直径(Φmm)25
チューブ接続口径(Φmm)9
仕様D:Φ8
容量(mL)500
L1145
L245
J24/30
アズワン品番61-3629-38
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
VIDTEC(R)のガス洗浄瓶は硬質1級ガラスで製作し、肉厚にて安定が良くすべて共通摺合せですので互換性があります。
VIDTEC(R)のガス洗浄瓶は硬質1級ガラスで製作し、肉厚にて安定が良くすべて共通摺合せですので互換性があります。
仕様●容量:125mL●摺合:TS34/28●枝外径:Φ8mm
アズワン品番65-6839-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。
PE溶接加工品
材質PE
アズワン品番65-1918-86
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。
オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
関連キーワード
1
2
次へ