寸法a-Φb(mm)4-19
色本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)980
精度±1%FSかつ±3%RS
表示部実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)(-)10~60
取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向ガス/上下左右と自由
材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(-)10~60
寸法L(mm)170
寸法H(mm)74
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度±1%FS
寸法W(mm)73
材質(ケース)アルミニウム合金
表示部実流量を液晶表示
取付場所屋内
塗装色アイボリー
寿命7年(新品交換にて対応願います)
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(m3/h)4~30
最大使用圧力(kPa)100
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/8
精度±5%
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3
接続口径Rc2
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)(-)10~60
寸法L(mm)200
寸法H(mm)100
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度±1%FS
寸法W(mm)85
材質(ケース)アルミニウム合金
表示部実流量を液晶表示
取付場所屋内
塗装色アイボリー
寿命7年(新品交換にて対応願います)
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(m3/h)10~100
圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)
最大使用圧力(kPa)100
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/min
アズワン品番1-5216-01
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度FS±6%
接続口径RC1/4
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体空気
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)377
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)1/8
精度±5%F.S.
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
接続口径(Rc)1/4
精度±2%F.S.
寸法E(mm)29
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-10~60
耐圧(MPa)1
精度(%)±3
測定流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズ
ガスの種類H2
継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)
流量500SLM(0℃ 1atm)
サービス分類レンタル
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体アルゴンガス(AR)
ヘリウムガス(HE)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体ヘリウムガス(HE)
窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体窒素ガス(N2)
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%F.S.
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)5~45
最大圧力(kPa)入口:500
バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体水素ガス(H2)
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%F.S.
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)5~45
最大圧力(kPa)入口:500
バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
酸素ガス(O2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体酸素ガス(O2)
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%F.S.
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)5~45
最大圧力(kPa)入口:500
バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
炭酸ガス(CO2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体炭酸ガス(CO2)
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ熱式巻線センサ
再現性±0.5%F.S.
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)5~45
最大圧力(kPa)入口:500
バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。
8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。
データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。
周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃)
流量精度±1% (F.S.)
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air
材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
関連キーワード