「ガス湯沸かし器 リンナイ」の検索結果
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型)
用途プロパン用
ガスの種類LPガス
リモコン別売り
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(壁貫通型)
用途都市ガス用
質量(kg)17.5
色ユーロホワイト
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×480×404
リモコン別売り
設置形態壁貫通型
給水・給湯接続15A(G1/2B)
グリーン購入法適合
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
号数6.5号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様点検お知らせ
関連資料名称寸法図(0.43MB)
ガス給湯器 増設リモコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×120
関連資料(0.1MB)
ガス給湯器 増設リモコン(コードレス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×24×163
関連資料(0.05MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:128×23×120、浴室リモコン:195×22×113
関連資料(0.18MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ガス給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
用途都市ガス用
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り
設置形態屋外壁掛・PS設置型
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ