中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
マーキング火口
使用ガスプロパン
取付ねじM25×1
使用吹管Zマーキング吹管
火口全長(mm)98.5
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
使用ガスプロパン
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)20~40
口径(Φmm)1.3
火口番号2
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)5~15
口径(Φmm)0.9
使用ガスアセチレン
火口番号2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ガス溶接用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)1~20
口径(Φmm)1
火口番号1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
加熱火口
使用ガスLNG
セット内容7本組、スパナ
板厚(mm)極薄~2
呼称00 溶 LNG用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号加熱器V LNG
火口全長(mm)21.5
1セット(7本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレンストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
火炎温度(℃)3000
総質量(kg)8.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード