カテゴリ

  • 測定用品(153)
    • 検知器(139)
  • 建材・エクステリア(2)
    • ドアホン(1)
  • 電気材料(2)
    • 埋込コンセント(2)
  • 空調・電設資材(9)
    • リークテスター(9)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ガス漏れ警報器」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4in1ガス検知器 はくでん4in1ガス検知器はくでん
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様 理研計器データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様理研計器
9,980税込10,978
1個
8日以内出荷
本プログラムは、04シリーズに搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。(1)収集データの一覧表示(2)収集データの詳細のグラフ化・表化(3)グラフや、表のデータを印刷して紙で保管可能(4)過去のデータを記録可能(5)データを手書きで紙に書き写す必要がない(6)複数の機器の管理が容易に可能ガス検知器本体のデータをPCに取り込むためのUSB型赤外線専用ポート(「IrCOMMアダプタIR001」)は別売品となります。
種類本製品のプログラム配布用CDの種類は「CD-ROM」です。
可燃性ガス検知器 はくでん可燃性ガス検知器はくでん
4,598税込5,058
1個
予約販売
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度センサー半導体機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒電池単4電池×2(別売)ウォームアップ時間約30秒検出範囲300~10000ppm
可燃性ガス検知器 はくでん可燃性ガス検知器はくでん
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。ディスプレイ表示、ブザーで通知
反応時間≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒感度応答<50ppm(メタン)センサー半導体電池単四電池×2本(別売)保管温湿度範囲-10~60℃ / 20~80%RHウォームアップ時間約30秒動作温湿度範囲0~50℃ / 20~80%RH検出範囲300~10000ppmアラーム画面表示・ブザー
半定置形ガス警報器 ガステック半定置形ガス警報器ガステック
659,800税込725,780
1個
16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
ロギングデータ読み取り装置 ガステックロギングデータ読み取り装置ガステック
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
ガス検知器”HT-4300” ホダカガス検知器”HT-4300”ホダカ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途配管の漏れ検知用に。トラスコ品番244-2485幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)25電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付理研計器
329,800税込362,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付理研計器
329,800税込362,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付理研計器
319,800税込351,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付理研計器
319,800税込351,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付理研計器
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷から101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付理研計器
319,800税込351,780
1台
71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0~4000ppm検知原理光イオン化検出器(PID)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスVOC警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付理研計器
319,800税込351,780
1台
71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0~4000ppm検知原理光イオン化検出器(PID)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスVOC警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付理研計器
199,800税込219,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)分解能1%LEL連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0-100%LEL検知原理ニューセラミック式通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付理研計器
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付理研計器
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付理研計器
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m,1h)相当防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階RoHS指令(10物質対応)対応警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式音量(dB)ブザー:約95(30cm)データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付理研計器
179,800税込197,780
1台
26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)分解能0.1vol%連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0-40.0vol%検知原理定電位電解式通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
ガス検知器用ポータブルエアーポンプ WatchGasガス検知器用ポータブルエアーポンプWatchGas
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g)208温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー流量(L/min)0.4防塵防水性能IP67充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません充電時間(時間)約7.5以内(新品時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証IECEx、ATEXアラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
シングルガス検知器 ケニスシングルガス検知器ケニス
94,980税込104,478
1台(1台)
31日以内出荷
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)90×60×33測定範囲0~20/50/100ppm選択質量(g)125電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)センサー電池化学式分解能0.1ppm使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年(使い切り)検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスホスフィンアラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ラクラクバルサン 予防プラス霧 バルサンラクラクバルサン 予防プラス霧バルサン
980税込1,078
1個ほか
7日以内出荷
家中の不快な虫に。植物・精密機器へのカバーが不要で簡単、火災警報器に反応しないので安心。(※ガス警報器には反応することがあります。)素早く薬剤が行き渡るので、処理後の締め切り時間は1時間でOK。駆除効果が約1.5ヶ月続きます。マンション・アパートに最適。
用途不快害虫の殺虫有効成分エトフェンプロックス(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ショウジョウバエ、チョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ使用量6~10畳に1個効果予防約1.5ヶ月
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途ガス検知器材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
119,800税込131,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
249,800税込274,780
1セット
18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスヘリウム(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスプロパン(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスアルゴン(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当警報設定値20%LEL(固定)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
129,800税込142,780
1セット
18日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)測定数(種)2使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)3以内検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)検知対象ガスLPG、13A関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
159,800税込175,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付理研計器
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷
軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)吸引流量0.35L/min以上表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)復帰方式【故障警報】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)サンプリング方式吸引式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
塩化水素ガス検知器 WatchGas塩化水素ガス検知器WatchGas
179,800税込197,780
1個
予約販売
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガス測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら