29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/赤+橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa)2 輸送物温度範囲(℃)-25~70 使用可能雰囲気温度(℃)-25~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S
1本
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

十川ゴムアセチレンホース
RoHS
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15 表示ACE 外径(Φmm)15.9 補強層2S 概略質量(g/m)170 内径(Φmm)9.5 仕様ホース径Φ9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)0.15 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B
1本
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本(1m)ほか
879 税込967
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1巻
7,198 税込7,918
9日以内出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 サクションホースカバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 材質(カバー)硬質PVC螺旋芯+軟質PVC層 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装サクションホースカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=19 、 06=25 、 08=25 、 12=38 、 16=50.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
4,079 税込4,487
翌々日出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 透明ホースカバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装透明ホースカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
3,728 税込4,101
翌々日出荷

【オーダー】油圧ホース(外装カバー無し)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)、04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)、PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60※流体が凍結した状態では使用不可 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) 金具、アダプタ ネジ規格一覧(0.56MB) 口金具一覧(0.51MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
1,765 税込1,942
翌日出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装全面鉄ワイヤーブレードカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
2,296 税込2,526
3日以内出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 全面鉄スプリング)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)500~5000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装全面鉄スプリングカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
3,689 税込4,058
翌々日出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 摩耗防止カバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)300~3000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 材質(カバー)ナイロン 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装耐摩耗防止カバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
4,116 税込4,528
3日以内出荷

【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可) 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
1,765 税込1,942
翌々日出荷

【オーダー】口金具ガスネジタイプ(ステンレス) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可) 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
6,215 税込6,837
翌日出荷