地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
種別ガス関係
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5Y8/6
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
文字寸法(mm)35×150(全長)
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するステッカーです。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)150×210
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。
裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)5
厚さ(mm)5
直径(mm)30
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×0.1厚
質量(g)50
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
関連キーワード