カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ガス管ソケット」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ねじ込み継手 径違いソケット RSシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 径違いソケット RSシリーズ東尾メック
639税込703
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 バンド付きソケット 東尾メック白ねじ込み継手 バンド付きソケット東尾メック
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 ソケット 東尾メック白ねじ込み継手 ソケット東尾メック
369税込406
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
ガスバーナー F35-6127シリーズ ナリカガスバーナー F35-6127シリーズナリカ
8,169税込8,986
1個
10日以内出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-69
ガスバーナー F35-6126シリーズ ナリカガスバーナー F35-6126シリーズナリカ
8,149税込8,964
1個
6日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
ガスバーナー TB-N2S ソケット付 ナリカガスバーナー TB-N2S ソケット付ナリカ
8,559税込9,415
1個
8日以内出荷
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1 光陽産業カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1光陽産業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)アズワン品番6-678-11
ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ) ナリカガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ)ナリカ
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
11,030税込12,133
1個
4日以内出荷
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
10,650税込11,715
1個
4日以内出荷
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
10,630税込11,693
1個
4日以内出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
ガスバーナー ソケット付 ナリカガスバーナー ソケット付ナリカ
7,930税込8,723
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
小型ガスコンロ ケニス小型ガスコンロケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。 ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)寸法(mm)269×272×98質量(kg)1.5規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
512税込563
1個
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
光合成実験器 LC-100N ナリカ光合成実験器 LC-100Nナリカ
38,500税込42,350
1個
10日以内出荷
水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10呼び150、200適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、90°エルボ、45°エルボ、キャップ
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)0.6呼び20、25適合材ソケット、90°エルボ、キャップ
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ソケットエルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー質量(kg)7.1呼び75、100、150適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバートラスコ品番758-7350質量(kg)5.5呼び50、75、100適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
白ねじ込み継手 バンド付き径違いソケット BRSシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 バンド付き径違いソケット BRSシリーズ東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら