24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.28MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載 タイプ給湯専用 オートストップ リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 リモコン別売
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)