ガスふろ給湯器バスイングノーリツ6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型ガスの種類13A適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器バスイングノーリツ6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプ屋内壁掛/強制給排気形筒径(Φmm)100(×2本)RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプ屋内壁掛/強制給排気形筒径(Φmm)100(×2本)RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプPS扉内後方排気延長形筒径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
給水・給湯接続R3/4(20A)タイプPS扉内設置形筒径(Φmm)100仕様排気延長7m4曲がり以内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプPS標準設置形筒径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】パーパス翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BLノーリツ5日以内出荷
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐを搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ給水・給湯接続R1/2(15A)ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4グリーン購入法適合
給湯器 GSシリーズパーパス7日以内出荷
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2番号(給水装置認証)TW1002設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
ガスバランス形ふろがま GUS-100D TUノーリツ5日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)仕様二本給管排気型質量(kg)17機能点検お知らせ外装SUS430RoHS指令(10物質対応)対応設置形態浴槽内設置バランス形沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
ガスバランス形ふろがま GUQ-5DBLノーリツ5日以内出荷から7日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)仕様二本給管排気型質量(kg)20タイプふろ専用番号(給水装置認証)OW1006機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ外装SUS430RoHS指令(10物質対応)対応位置(給水)上部後方給湯号数5.9号設置形態浴槽内設置バランス形グリーン購入法適合沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分最低作動水圧(kPa)49.1
ガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15Aノーリツ5日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)仕様厚壁対応タイプ性能水量サーボ質量(kg)19タイプ標準番号(給水装置認証)TW1018ヒーター(W)(作動時)64消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4機能追いだきRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数8号設置形態外壁貫通設置形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)19.6
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644SAWX3HFF1KRBLノーリツ5日以内出荷
仕様給排気延長:2m4曲がり以内タイプ屋内壁掛、 強制給排気形接続暖房温水2温度(3P内蔵)発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]筒径(Φmm)80(給排気2本管)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644AWX-FF-1-KRBLノーリツ5日以内出荷
仕様給排気延長:2m4曲がり以内タイプ屋内壁掛、 強制給排気形接続暖房温水2温度(3P内蔵)発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]筒径(Φmm)80(給排気2本管)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
りん銅ろう水野ハンディーハーマン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500JIS規格BCuP-2材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%融点(℃)710~約795RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器ノーリツ6日以内出荷
シリーズGQ-WS性能Q-TEC制御、水量サーボタイプ給湯専用RoHS指令(10物質対応)対応設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX-PFF-1BLノーリツ5日以内出荷
ガスの種類都市ガス(12A・13A)タイプPS扉内強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWXFF-1-KRBLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX6HSFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度6P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX6HPFF1BLノーリツ5日以内出荷
ガスの種類都市ガス(12A・13A)タイプPS扉内強制給排気形接続2温度6P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX3HSFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX3HPFF1BLノーリツ5日以内出荷
ガスの種類都市ガス(12A・13A)タイプPS扉内強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444AWX-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444AWXFF-1-KRBLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWXFF-1-KRBLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX3H-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644SAWX3HSFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240接続2温度 3Pヘッダー内蔵発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644AWX-SFF-1BLノーリツ5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240接続1温度発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 GT-C2452SAWX-SFF-2BLノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数24号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81