乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
リモコン台所リモコン/本体組込
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ給湯専用 オートストップ
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
発熱量(kcal/h)追焚:13000
種類ふろがま
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様追いだき
5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料納入仕様図(0.61MB)
設置形態屋外据置形
号数20号
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式
タイプオート
形式設置フリー形
接続【給水・給湯】R3/4(20A)
リモコン別売
関連資料納入仕様図(0.6MB)
設置形態屋外据置形
号数24号
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料納入仕様図(0.61MB)
設置形態屋外据置形
号数16号
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)17
機能点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード702151
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ
機能エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
上限75℃出湯
対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702673
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。
本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
材質SUS304
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2
対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ
関連資料納入仕様図(0.39MB)
グリーン購入法適合
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
対応機種GT-1634SAWS-FFA-1 BL、GT-1634SAWS-FFB-1 BL
関連資料(0.42MB)
メーカー商品コード708977
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品壁パッキン x 1、オールプラグ x 2、丸木ネジ x 2
対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ
関連資料納入仕様図(0.4MB)
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
対応機種GQH-□□56シリーズ/GQH-□□43AWX3H-SFF-DX BL/GQH-□□43AWXD-SFF-DX BL/GQH-□□45
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707758
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL
関連資料(0.39MB)
メーカー商品コード702094
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
号数16号
エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
筒径(Φmm)排気:100
リモコン別売
関連資料(0.51MB)
設置形態屋外壁掛形
号数16号
大きいスイッチ使いやすいリモコン
大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。
対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BL
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707557
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。
リモコン本体入付
設置形態屋外壁掛形
号数32号
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-□□37WS-FFA、GQ-□□37WS-FFB、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-1626WS-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS(-L) BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-1637WSD-F-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702152
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ