20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ給湯専用 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯接続R1/2(15A) 号数10号 種類給湯専用 設置形態屋内壁掛/強制排気形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、お知らせ リモコン台所リモコン/本体組込 関連資料名称寸法図(0.18MB)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型)
用途都市ガス用 ユーロホワイト リモコン別売り 設置形態屋外壁掛・PS設置型 グリーン購入法適合
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外据置形 号数20号
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載 タイプ給湯専用 オートストップ リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240 質量(kg)29.5 シリーズRUF-A 待機時消費電力(W)1.7 ヒーター容量(W)158 区分0 付属品本体固定金具
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類給湯専用 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ リモコン台所リモコン/本体組込
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パロマ給湯器
エコ商品
不完全燃焼防止装置搭載 FEタイプ給湯器 オートストップタイプ
設置形態屋内・FE式 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
付属品棚板(1段)、戸当り 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード 高さ(mm)500 奥行(mm)367 シリーズGKシリーズ
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 リモコン別売
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ