商品豆知識
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5
二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)0.1~0.6
流れ方向右高圧
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
高圧圧力計(MPa)25
仕様出口バルブ付
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE
付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
質量(kg)3.1
適合ガス一般産業ガス用
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)380(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
質量(kg)14
使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:Rc1"、出口:Rc1"
使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料(0.62MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316
質量(kg)3.3
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)
使用ガスCNG、C2H4、CH4
一次側圧力(MPa)1~20
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
93日以内出荷
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)120(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質ADC
OUT継手種類Rc3/4
IN継手種類Rc1/2
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)max1500
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)max0.4
高圧圧力計(MPa)30
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)480(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
流量(L/min)max1500
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
流量(L/min)200
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Rc1/4
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3771BE
流量(L/min)300
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)0.55
流量(L/min)100
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類W22-14山(右)オス
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
OUT継手種類Rc1/4
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
入口圧力(MPa)30
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)270(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質AC3A
OUT継手種類Rc1
IN継手種類Rc1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)max4000
高圧圧力計(MPa)1.6
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3771BE
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)500
高圧圧力計(MPa)25
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3771BE
流量(L/min)100
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:30
低圧圧力計(MPa)1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
使用圧力(MPa)0.55
流量(L/min)50
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類W22-14山(右)オス
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
低圧圧力計(MPa)1.6
入口圧力(MPa)20
流量ボンベ取付
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
関連キーワード
1
2
次へ