カテゴリ

  • 溶接用品(19)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)

「ガスr200」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
ガストーチ交換用ボンベ SK11ガストーチ交換用ボンベSK11(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式ねじ込み式
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(66件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)スーパーエースSakae Fuji(栄製機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
パワフルガス170G TRUSCOパワフルガス170GTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)桂精機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲンインバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160デンゲン
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
ガス溶断面粗さ標準片 日本金属電鋳ガス溶断面粗さ標準片日本金属電鋳
20,980税込23,078
1組(2枚)
7日以内出荷
アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級加工ガス溶断
水性断熱耐熱塗料 サーモジン水性断熱耐熱塗料サーモジン
47,980税込52,778
1セット
15日以内出荷
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合取扱説明書(0.16MB)標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
半定置形ガス警報器 ガステック半定置形ガス警報器ガステック
659,800税込725,780
1個
16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度