66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.01 質量(g)990 縦(mm)1000 横(mm)500
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1袋(100枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。 紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
材質HDPE 厚さ(mm)0.05 半透明(乳白)
1袋(50枚)
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE 形状シート
1箱(1000枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。
厚さ#25
1袋(100枚)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質IPP(インフレーションポリプロピレン) 厚さ(mm)0.04
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガスバリア性に優れています。
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成KOP20/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(3200枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワタナベ工業ばんじゅう用内袋
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。 ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.013
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ガスバリア性に優れています。
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成KOP20/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)70×30×150
1箱(5000枚)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PS HD食品シート PackStyle(パックスタイル) 動画あり
PackStyle(パックスタイル)PS HD食品シート
段ボールケースの底に敷いたり製品の上にかけたり、巾広い用途にご利用できます。厚さ:0.01mm 純白ロール紙、ろう引紙の代用として耐水、耐油性に優れており純白ロール紙の欠点をカバーします。
材質HDPE 厚さ(mm)0.01
1ケース(100枚×10袋)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
1パック(100枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
1パック(500枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質IPP(インフレーションポリプロピレン) 厚さ(mm)0.04
1箱(100枚×30袋)
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1箱(100枚×20袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

000312 ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青
エコ商品
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質紙ポリラミ タイプ未晒無地 TKG品番9-0996-0501 寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30 TKG品番(2017)6-0875-0501
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1袋(100枚)
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

000313 ヒートシールチェッカー高浸透 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透
油性タイプ、赤色染料を使用することで浸透性・視認性を向上させており、より小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用している為、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルは棒状に、付属拡販ノズルを使用した場合は、霧状に噴露。用途に合わせた使い分けが可能です。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時、飲料パックやアルミ袋のシール部の検査 使用方法1ヒートシールチェック作業の始めにシール状態のチェックをして下さい。(簡単に剥がれる場合は、接着不良)2シール不良をチャックしたい包装材料を、はさみ等で裁断し包装材料内側よりヒートシールチェッカーを噴露します。3シール不良であれば、赤色染料がシール不良個所から滲み出てきます。 使用温度範囲(℃)0~80 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量320mL 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
欠品中

SURE(石崎電機製作所)交換用PTFE NPT-202-JW 1枚
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用PTFE
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター NPH-202-JW 5本
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。 両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。 「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。 冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用ヒーター
1組
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途フィナンシェ・マドレーヌ・パンケーキなど 材質マットバリア OP20/LLDPE40 厚さ(mm)0.06 タイプ脱酸素剤使用可
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。 サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP20/CPP20 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可
1袋(100枚)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1箱(100枚×20袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80 外観青色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(320mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷