2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)