こんなお得な商品も!
マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途
厚さ(mm)0.29
長さ(m)18.28
基材特殊織物
粘着剤ゴム系粘着剤
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)155.3
粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)
保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)19
長さ(m)1
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20
絶縁破壊電圧(kV)3.7
支持体厚さ(mm)0.18
引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
こんなお得な商品も!
ラインテープ 厚手タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
関連キーワード