シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
色クリア
耐熱温度(℃)80
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
凹凸ガラスに貼れる遮熱フィルムです。ご使用後きれいにはがすことができます。
用途凹凸ガラス用の遮熱に。
トラスコ品番564-8749
色白
長さ(m)20
幅(m)0.92
1巻
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。
太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。
紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
色ブロンズ
長さ(m)2
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。
水を使わずに簡単に貼れます。
貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。
※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。
紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
長さ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果
材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム
色透明
耐熱温度(℃)60
Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス
用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色CL
長さ(cm)90
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)4.8
色C
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1反
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
貼ってはがせる 窓ガラス フィルム 粘着剤不使用 貼り直し簡単 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット
用途UVカット99%、吸盤効果
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色GR
長さ(cm)90
貼ってはがせる 窓ガラス フィルム 粘着剤不使用 貼り直し簡単 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット
用途UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色GR
長さ(cm)90
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)1
紫外線透過率(%)<1
水なしで貼れる 装飾 窓フィルム 粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット
用途UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色LBL
長さ(cm)90
窓飾りシート UVカット99% リッチなステンドグラス調!
用途UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
長さ(cm)90
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)4.8
色B
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1反
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)5.2
色C
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)4.8
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的
用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色B
長さ(cm)90
関連キーワード