光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。
断熱性や遮音性に優れている。
光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。
強風や地震に強く、防犯面でも安心。
クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンカスミ
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
クリスタルクリアーの別サイズのシリーズです。透光半透視のガラスブロックで、窓ガラスのようにダイレクトに光を取り入れるのではなく、拡散した均一で柔らかい光を室内へ採り入れます。テクスチャーごとに光の透過、屈折、反射によって生まれる光の造形が時変わるので、雰囲気に合わせた個性的な空間演出が可能です。
用途化粧ブロック
材質ガラス
取扱説明書製品情報(0.38MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。建物の内外装にお使いいただけます。
用途建物の内外装にお使いいただけます。
パターンカスミ
関連資料ハウスパネル(0.51MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過光は内面のプリズム状の歯形で上向きの方向性を与えられ、一度天井を照らし、その反射で奥まった空間を、間接的に明るくします。表面は平滑です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターン指向性
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
透光半透視のガラスブロックで、窓ガラスのようにダイレクトに光を取り入れるのではなく、拡散した均一で柔らかい光を室内へ採り入れます。テクスチャーごとに光の透過、屈折、反射によって生まれる光の造形が時変わるので、雰囲気に合わせた個性的な空間演出が可能です。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。表面全体をフロスト加工して、すりガラス状にしたガラスブロック。滑らかなマット状の表面は均質な仕上がりで、光をやわらかく拡散します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
色正面:スリガラス調、側面:白
パターン両面フロストプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。
反射光と透過光でまったく異なる色と表情を見せるブロックです。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック壁面に映るウェーブが織りなす幻想的でありながら、光を通す仕様で明るく開放的な雰囲気をシックな大人カラーで演出することができます。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたカラーガラスブロック。カクテルのような華やかな透き通った色調を生み出します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)
材質(ワイヤーロープ)ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)5
材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック
最大使用荷重(kg)130以下
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたガラスブロック。
表面処理をしているため、光の角度や強さにより、ゴージャスな印象にも甘くキュートな印象にもなります。カクテルカラーの表面にフロスト加工を施したブロックになります。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
壁面のエンド部分に使用できる1面2面化粧小口とコーナー部に使用できるL字型のガラスブロックになります。
用途化粧ブロック
材質ガラス
取扱説明書製品情報(0.38MB)
内部が波のようなテイストのため光があたることにより、他のガラスブロックにはない、虹のような綺麗な色合いが室内でも手軽に楽しむことができます。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-02
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
10日以内出荷
水分が付着した部分にも筆記可能。耐熱65℃で溶けにくい。水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)。少量の雨や水がかかっても消えない。
用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
仕様水性
寸法(mm)115×25×25
質量(g)33
タイプノック式
対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。
芯径(mm)10
耐熱温度(℃)65
関連キーワード