313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質ガラス 品名丸型遠沈管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ 丸底
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口(W/O Rim規格) 底形状丸底 材質強化硬質ガラス
1箱(100本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)丸型遠沈管
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス 無色 底形状丸底
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50 外径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


1個
3,090 税込3,399
3日以内出荷


一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
材質硼珪酸ガラス 形状直口(リム無)、丸底
1パック(250本×4箱)
18,980 税込20,878
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス 形状直口(リム無)、丸底 全長(mm)80 胴径(Φmm)15 アズワン品番62-1610-83
1パック(250本×4箱)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口遠沈管
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス 材質(キャップ)フェーノール樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌丸底スピッツ
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10 TGK品番117-80-46-44 型式FQ2100 品名丸底スピッツ 寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
26,700 税込29,370
6日以内出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-01 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
20,097 税込22,107
3日以内出荷


容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-02 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,238 税込1,362
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)丸底フラスコ PFA
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。 落としても割れません。 吸湿性・吸水性もありません。 -200℃から+260℃に耐えます。
材質PFA 仕様●NS:29/32
1個
18,160 税込19,976
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス 形状(底型)丸底 型式DSP-10S 全長(mm)75 容量(mL)4.13 内径(Φmm)8.4 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)10 包装シュリンクパッケージ包装入り 口形状直口 アズワン品番62-9971-09
1箱(4包×250本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス 底形状丸底 口形状直口
1箱(4箱×250本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。 外箱のみのバラ詰め仕様です。
材質強化硬質ガラス 高さ(mm)100 底形状丸底 口形状直口
1箱(1000本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,653 税込1,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷


Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
形状短型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
8,019 税込8,821
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 ねじ・CAP付
容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き TGK品番0988-04-50-73 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法410-33
1本
8,810 税込9,691
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 共栓付
容量(mL)100 仕様共栓付き TGK品番0988-04-50-74 透明 栓共通_29/15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
10,100 税込11,110
10日以内出荷

1本
2,000 税込2,200
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,060 税込2,266
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-04 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)磁製丸底蒸発皿 60mm MT
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)30 外径(Φmm)62 高さ(mm)25 仕様規格:60mm
1枚
545 税込600
3日以内出荷

1本
2,386 税込2,625
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)