100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
2,130 税込2,343
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)






アズワン石英棒
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本
3,230 税込3,553
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
灰褐色 タイプGF30 PEEK グレードガラス繊維強化グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)90(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695) 圧縮弾性率(MPa)6060(D-695) 曲げ強度(MPa)-
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(10本)
1,050 税込1,155
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1000mm)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
449 税込494
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450GF(ガラス繊維強化グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450
灰褐色 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプPK450GF
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(1000mm)
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1000mm)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
薄茶色 タイプU2300 PEI グレード高剛性グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)7(D-638) 引張強度(MPa)126(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4900(D-695) 曲げ強度(MPa)181(D-790)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
薄茶色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL2300
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。 曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自由。 曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。 既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ) 型式丸型 形状(ステー)標準 外径(Φmm)210 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)250R
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在です。 既存ミラーのフォローに。 2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19~28ΦまでOK。
用途フロントミラー用(丸棒タイプ) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)19~28まで 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アートガラス木彫額縁セット 大
額巾30mm。
セット内容アクリル製アートガラス 大(200×150×2mm)×1、木製額(組立済)×1、トンボセット(4個組)×1、丸棒×2、ノンスリップシート×1、吊り金具×2、紫ひも×1、紙やすり×1 科目図工
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,178 税込2,396
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
1組
117,216 税込128,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。 全長(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮率25~30% 収縮温度150℃
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)