8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどがつきにくい、ガラスフィルムです。
対応機種Nintendo Switch 種類液晶保護フィルム 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(粘着面) 質量(g)約2 寸法(幅W×高さH)(mm)160.5×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

光の反射と指紋を防ぐ! 高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。 防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。 手にやさしいラウンドエッジ加工。 万が一のための飛散防止。 気泡が入りにい気泡レス加工。 薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

3D曲面で隅までガードできるGalaxyS9専用のガラスパネルです。画面の反射や映り込みを防ぐ目に優しいアンチグレイスタイプ。表面はさらさらで指触りスムース、滑るような快適な操作性を実現しています。 パズルゲームや文字入力などに最適。鋭利な物でも傷つきにくい、表面硬度9H強化ガラス採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない飛散防止加工で安心です。 指紋や皮脂が目立たず汚れが付きにくい表面加工。汚れが残った場合も簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用です。
付属品ホコリ取りシール、アルコールシート、クリーニングクロス 材質ガラス、吸着面シリコン 対応機種Galaxy S9 パネルサイズ(mm)65.65×141.42 対応ガラス板厚(mm)0.33(パネル総厚0.56) 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
エコ商品
照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4 本体質量(g)約8 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性マット
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス
エコ商品
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約25×28 本体質量(g)約1 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini 保証期間初期不良のみ交換保証 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4 本体質量(g)約8 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性マット
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ
エコ商品
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数本体・リアカメラ:200万 記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応)対応 画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷