材質硼珪酸ガラス1級硬質
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8
外径(mm)(吸引口) 12
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格USP(米国薬局方)準拠
オートクレーブの可否可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
3WAY-750は充電式内蔵バッテリーを搭載した3電源方式で、90分のフル充電で約60分の連続運転が可能です(最大負荷時)。
充電残量はLEDランプで確認できます。
仕様750用吸引瓶
コード1320100
アズワン品番0-3788-12
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
材質硼珪酸ガラス
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格ISO6556
外径(Φmm)11(枝管)
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
ファネル容量(mL)15
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
アズワン品番8-9707-05
1個
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合47用
種別一式セット(吸引瓶なし)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス
容量(L)1
接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mm
アズワン品番64-1185-99
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30
アズワン品番67-8735-43
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
吸引瓶ホルダーのみ
材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177
アズワン品番67-8735-34
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。
交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27
アズワン品番67-8735-44
1個
¥10,600
税込¥11,660
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
仕様ガラスフィルター規格:G-2
ファネル容量(mL)15
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:青・白
アズワン品番67-2512-10
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
硬質ガラス製のろ過瓶です。
外径(Φmm)吸引管:11
吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
関連キーワード
1
2
3
次へ