カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,543)
  • 店舗什器・備品(61)
  • 学童・教育用品(36)
  • 厨房用品(21)
  • 機構部品(21)
  • 医療(18)
  • 事務用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 救急・衛生(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 理美容(6)
  • 建築金物(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「ガラス 栓」の検索結果

1,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面使えるブラシスポンジ アズマ工業両面使えるブラシスポンジアズマ工業
629税込692
1個
6日以内出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途両面使えるブラシスポンジ浴室用汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×17×160
外用穴栓付 エムアイケミカル外用穴栓付エムアイケミカル
7,598税込8,358
1ケース(100個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です
材質本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業
71税込78
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
499税込549
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック
169税込186
1本
5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP目盛RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入 シンリョウ滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入シンリョウ
6,138税込6,752
1ケース(100個)
5日以内出荷
滅菌個包装タイプ。本体が柔らかく押しやすいのが特長です。
材質本体/軟質ポリエチレン、中栓・チューブ/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)20目盛(mL)5間隔幅W×厚さ×高さH(mm)50×34×77(セット高)アズワン品番60-0875-80
滅菌済 SK点鼻瓶 10mL 1ケース 100個入 シンリョウ滅菌済 SK点鼻瓶 10mL 1ケース 100個入シンリョウ
5,898税込6,488
1ケース(100個)
5日以内出荷
滅菌個包装タイプ。本体が柔らかく押しやすいのが特長です。
材質本体/軟質ポリエチレン、中栓・チューブ/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)10目盛(mL)5間隔幅W×厚さ×高さH(mm)46×31×68(セット高)アズワン品番60-0875-79
SK点鼻瓶 未滅菌 20mL 1ケース 100本入 シンリョウSK点鼻瓶 未滅菌 20mL 1ケース 100本入シンリョウ
5,548税込6,103
1ケース(100本)
5日以内出荷
本体が柔らかく押しやすいのが特長です。
材質【本体】軟質ポリエチレン【中栓・チューブ】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン容量(mL)20目盛(mL)5間隔寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×77(セット高)アズワン品番60-0875-48
SK点鼻瓶 未滅菌 10mL 1ケース 100本入 シンリョウSK点鼻瓶 未滅菌 10mL 1ケース 100本入シンリョウ
5,328税込5,861
1ケース(100本)
5日以内出荷
本体が柔らかく押しやすいのが特長です。
材質【本体】軟質ポリエチレン【中栓・チューブ】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン容量(mL)10目盛(mL)5間隔寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×68(セット高)アズワン品番60-0875-47
Astonishアストニッシュ バス水あかクリーナー セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ バス水あかクリーナーセイエイ(Seiei)
899税込989
1個
5日以内出荷
しつこい水垢・石けん汚れに!スプレーして水で洗い流すだけ。洗浄剤+キレート剤でWアタック。シャワーヘッドや浴室の水アカに。風呂イスなどの石鹸汚れに。
用途浴槽、浴室の床・壁・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器等浴室小物、シンク、ガラスの掃除に。成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、キレート剤、香料容量(mL)750寸法(cm)11.5×5.5×27.5液性酸性
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
SLEEP STEP アロマティックディフューザー クリアビューティー SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー クリアビューティーSLEEP STEP
2,598税込2,858
1個(100mL)
11日以内出荷
スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ火や電気を用いず香りを拡げる安全に香りをお部屋へ拡げます思わず深呼吸したくなる香りすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り香りは1か月以上持続スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。成分精油 、溶剤材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙紺・緑質量(g)257寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
SLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリームSLEEP STEP
2,598税込2,858
1個(100mL)
5日以内出荷
スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ火や電気を用いず香りを拡げる安全に香りをお部屋へ拡げますゆったり気分になりたいときにおすすめな香りうっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り香りは1か月以上持続スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。成分精油 、溶剤材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙紺・ピンク質量(g)257寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
スケール除去剤 TCLプラススケール除去剤TCLプラス
2,198税込2,418
1本(200mL)
翌日出荷
独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!
用途ガラス、 アルミニウム、 金属イオンデポジット、鱗、スケール除去成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。内容量(mL)200液性酸性危険物の類別非危険物
ペイントマーカー サクラクレパスペイントマーカーサクラクレパス
229税込252
1個(1本)
翌々日出荷
用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
枝付きフラスコセット ケニス枝付きフラスコセットケニス
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
遠沈管 マルエム[理化学・容器]遠沈管マルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1組(10本)
翌々日出荷
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック減圧ろ過システム用器具 減圧容器アドバンテック
159,800税込175,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
共栓試験管 マルエム[理化学・容器]共栓試験管マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1組(10本)
翌々日出荷
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
909税込1,000
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1個(1個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
共栓三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)共栓三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33目盛精度:全量で±5%
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
909税込1,000
1個(1個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコー)[陶器]ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコー)[陶器]
259税込285
1本(1本)
翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
99税込109
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
87税込96
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
129税込142
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1組(144本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
パスツールピペット IWAKI(AGCテクノグラス)パスツールピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
2,698税込2,968
1袋(200本)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラスタイプ綿栓無し入数200本
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
589税込648
1個(1個)
3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプSIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1組(10本)
3日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)350目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ショートタイプSIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1組(10本)
3日以内出荷から16日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ナス型フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
スポイト中栓 アラムスポイト中栓アラム
2,398税込2,638
1式(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
スチロール棒瓶 サンプラテックスチロール棒瓶サンプラテック
949税込1,044
1組(10個)
翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
サンプル管 マルエム[理化学・容器]サンプル管マルエム[理化学・容器]
5,498税込6,048
1組(50本)ほか
翌々日出荷
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)透明RoHS指令(10物質対応)対応
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら