79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
1箱(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途微量用です。 目盛あり 最小目盛(mL)4.2~4.4 材質硬質ガラス 筒先中口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.2~4.4 規格医療機器クラスⅠ 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ガラス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筒先横口 材質硬質ガラス 先端形状ルアーロック式
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
当日出荷

材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内筒は白色です。
筒先中口 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口 タイプロックタイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ガラス 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ CONTRAST仕様
RoHS
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)黄緑 容量(mL)3 表示CONTRAST プリント付き 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型) 目盛(mL)1
1個
480 税込528
当日出荷

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
先端形状浣腸器型 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。
セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く) 材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス タイプ外筒のみ 先端形状浣腸器型 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)150 滅菌滅菌済み
1箱
10,400 税込11,440
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
ポート数4 材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷