こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ
材質ポリエステルフィルム
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番389-1810
材質ポリカーボネート
質量(g)660
寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガラスが割れても飛び散らず安全を確保します。
見通しもよく光をさえぎらず紫外線も99%カットします。
きれいに貼れるヘラ付
種別飛散防止シート
仕様食器棚用
材質ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)320×1800
TKG品番9-2606-0603
TKG品番(2017)6-2396-0603
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
幅(m)0.48
長さ(m)1.8
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番441-8328
色グレー
質量(g)326
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)
幅(mm)50
長さ(m)10
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-8270-89
1巻
¥499
税込¥549
欠品中
はじめてフィルムを貼る方におススメ!
表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い!
ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付
【いままでのとここがちがう!】
キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです!
施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。
透明感バツグン・・・透明度アップ!
透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。
フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。
キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50
付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ
寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ
UV加工で紫外線もカット
取付に便利なヘラ付き
厚さ(μm)50
仕様ガラス用
材質ポリエステル
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.05
色透明
透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。
仕様手で切断可能
トラスコ品番290-0467
質量(g)210
使用温度範囲常温
引張強度60N/10mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に
長さ(m)50
厚さ(mm)0.5
材質ポリエステル系
色透明
安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム
地震・台風防災用
浴室など凹凸ガラスに!
「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。
またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。
必要な道具(ご用意ください)
・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。
タオル フィルムの貼り付けに使います。
ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。
はさみ フィルムのカットに使います。
透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。
※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
厚さ(μm)130
近年の災害は想定外!どなたにでも簡単に対策ができる。
貼るだけの窓ガラス飛散防止
災害時緊急対応グッズ!
テープの色がナチュラルで貼っているのが目立ちにくい
アズワン品番64-4283-43
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。防災対策と合わせて目隠し効果もあるマットタイプ。
材質ポリエステル
タイプマット
粘着剤アクリル系樹脂
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約95%。拭き掃除や貼り付けの時のすり傷がつきにくいコート付フィルムなのでキレイが長持ちします。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。透明タイプなのでお部屋の雰囲気を崩さずに防災対策ができます。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐシート。【UV99%カット機能付き】
視界を妨げない透明タイプ。地震対策や台風対策などに。
用途窓ガラス、ガラスケース、サイドボードなどに。
材質基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/ポリエステル、ヘラ/ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(m)0.48×1.8
1セット(20本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)960×1800
1巻
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)0.25
質量(g)880
耐熱温度(℃)約60
UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。
材質【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布
厚さ(mm)0.025
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)1
種類透明飛散防止
可視光線反射率(%)8
可視光線透過率(%)89
日射反射率(%)8
日射透過率(%)81
日射吸収率(%)11
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.97
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡
形状四角
色ブラック
タイプ吊鏡
目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)185
耐熱温度(℃)80
ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです
簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。
もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途防災用、ガラス飛散防止用。
トラスコ品番357-1365
材質基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色シルバー
質量(g)347
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)89
粘着力(N/10mm)2.6
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
色透明
長さ(m)60
厚さ(μm)76
引張強度60000
JIS規格JIS A5759適合品
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.98
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ