5,299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm)1±0.2 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1.0 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)



1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド カスタマイズ可
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで) 幅(mm)10~813(2mm厚は400まで) 厚さ(mm)1、2 比重2.5 エッジ形状割っただけ、角すりつぶし 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
777 税込855
3日以内出荷


1箱(100枚)
539 税込593
当日出荷

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm)3 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃)常用/750、最高/800 密度2.2
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石英ガラス板 モノタロウ 動画あり
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用 厚さ(mm)1 材質石英ガラス 透明 耐熱温度(℃)約1000
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。エクシルチューブとも呼ばれるガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。※熱収縮ばしませんのでご注意ください。
仕様●規格:Φ1mm●長さ:1m●色:白●耐熱温度:-50~+180℃ アズワン品番67-0340-63
1本
139 税込153
5日以内出荷

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1 種別縁磨45度 材質ソーダガラス
1箱(100枚)
579 税込637
当日出荷

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工) 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 外径公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。 強力なDNA固定率と安定した発現信号解析 独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。 スポット形状とDNA固定性の安定 電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。 1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供 数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品 アズワン品番67-8067-35
1箱(25枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

縁磨90度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1 種別縁磨90度 材質ソーダガラス
1箱(100枚)
579 税込637
4日以内出荷

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様目盛付 材質(本体)ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-15
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえる
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9078-58
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9078-57
1個(200枚)
3,198 税込3,518
10日以内出荷

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-14
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)