42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
欠品中

1箱(100本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
12,980 税込14,278
欠品中

。アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長 mm:13×38×140●容量 mL:1mL●ケース入数:50 本入●コード番号:662-01 アズワン品番65-8671-78
1ケース(50本)
29,980 税込32,978
10日以内出荷


マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm)110×35×10 コード2012-02 アズワン品番61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷


1個(10本)
13,000 税込14,300
欠品中


※硬質1級ガラス材使用。※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。
仕様●胴外径:18mm●長さ:165mm アズワン品番65-6865-97
1個
999 税込1,099
24日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
欠品中

アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長 mm:15×60×155●容量 mL:5mL●ケース入数:50 本入●コード番号:662-05 アズワン品番65-8671-80
1ケース(50本)
34,980 税込38,478
10日以内出荷

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス 肉厚(mm)0.8 底形状丸底 口形状直口
1箱(1000本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アンプル培地
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
1箱(50枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


効果抜群のイノシシ撃退アイテム。 イノシシが嫌がる特殊な臭いでイノシシを寄せ付けません! 忌避成分は食品添加物グレードの液体を主成分としていますので、安全性が高く安心。 忌避スティックの中にガラスアンプルが入っていますので、軽く折り曲げることで忌避を開始します。 成分の有効期間は、使用開始(ガラスアンプル破割持)から約1年です。 (気象状況等によって有効期間が短くなる場合もあります) プラスティック製なので雨にも強く、臭いを放散します。 イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
対象動物イノシシ
1個
599 税込659
当日出荷

メンテナンスフリーで約1年間効果が持続します。忌避成分は食品添加物グレードの液を使用しており、安全性が高く安心です。忌避スティックの中には、ガラスアンプルが封入されていますので、軽く折り曲げることで、忌避を開始します。プラスティック製なので、雨にも強く、臭いを放散します。イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
用途簡単に設置できるイノシシ専用忌避材です。特許出願中です。 成分アルコール・不飽和カルボン酸(食品添加物) 関連資料(1.2MB) (0.93MB) 対象動物イノシシ
1袋(5本)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アンプル培地
便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
種類アンプル培地 保存方法要冷蔵(2~10℃) 保管環境冷蔵 有効期限6ヶ月
1箱(50本)
18,980 税込20,878
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アンプル培地
便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli 容量(mL)2×50本 保管環境冷蔵 培地名m-ColiBlue24 液状培地 有効期限製造より12ヶ月
1箱(50本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
欠品中


EYELA(アイラ/東京理化器械)多岐管固定用クランプ
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580 アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース
保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルター
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。 γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

てこの原理を使うので力をかけず、安全にアンプルを開封できます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×30×100 質量(g)13 アズワン品番7-6882-01
1個
3,990 税込4,389
12日以内出荷

1個
579 税込637
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※硬質1級ガラス材使用。※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。
仕様●胴外径:18mm●長さ:165mm アズワン品番65-6866-05
1個
999 税込1,099
24日以内出荷

1個
579 税込637
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップフィルターストロー
フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。 金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フリーザー凍結処理容器
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01 仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約200 耐熱温度(℃)-80~+40 胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109 入数(個)6
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

日本フリーザー凍結処理容器
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃ 材質ポリエチレン 寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69) 質量(g)約190~200
1個(1個)
3,998 税込4,398
翌日出荷