237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に 全長(mm)180 幅(mm)12.5 刃長(mm)約3 質量(g)50 材質(刃)ダイヤモンド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm)174 質量(g)29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1~8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部より自動的にオイルが流れ出て切粉の飛散を防ぐ。ローラーは耐久性に優れた特殊鋼を使用。
セット内容スポイト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.1 2-6MMヨウ オイル超硬ガラス切 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)2~6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで 材質アルミニウム、PVC 質量(kg)0.9 材質(刃)超硬合金 サイズ(mm)280×240×65 アズワン品番4-3865-01
1パック
39,700 税込43,670
当日出荷

ガラスカッタ SK(新潟精機) 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02 仕様先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845BB 材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック 全長(mm)175 青色 質量(g)約26 刃径(Φmm)3 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6 刃先角度(°)138
1個
5,160 税込5,676
当日出荷

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)180
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

抜群の切れ味で、美しく正確にカットできます。反対側はタイルを挟んで割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)180
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)146 切断厚(mm)3~6 刃先角度(°)135 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0618 アズワン品番65-1978-09
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)2~6 刃先角度(°)138 材質(ハンドル)プラスチック トラスコ品番258-0620 アズワン品番65-1978-05
1丁
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
用途ガラスの切断に。 全長(mm)130 適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0 材質プラスチック トラスコ品番258-0625 アズワン品番65-1978-06
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)70 刃先角度(°)135 適合機種BO400.0 トラスコ品番258-0616 アズワン品番65-1978-10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
材質(刃)超硬合金 アズワン品番4-3865-11
1パック
6,090 税込6,699
当日出荷

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)172 切断厚(mm)5~12 刃先角度(°)140 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0623 アズワン品番65-1978-11
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。 鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
1本
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様
直線切用のハンドカッターです。 対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用 Penett刃を使用した容易な分断性
仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mm アズワン品番67-5284-62
1本
15,980 税込17,578
欠品中

浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)6~15 刃先角度(°)155 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0626 アズワン品番65-1978-03
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)12~19 刃先角度(°)158 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0624 アズワン品番65-1978-04
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み) 全長(mm)135 切断厚(mm)3~10 刃先角度(°)130 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0627 アズワン品番65-1978-01
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)62 刃先角度(°)140 適合機種BO5000.0 トラスコ品番258-0619 アズワン品番65-1978-12
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)17 刃先角度(°)155 適合機種BO2000.M トラスコ品番258-0621 アズワン品番65-1978-07
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)17 刃先角度(°)158 適合機種BO2000.P トラスコ品番258-0622 アズワン品番65-1978-08
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み) 全長(mm)15 刃先角度(°)130 適合機種BO100.0 トラスコ品番258-0617 アズワン品番65-1978-02
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。オイルの注油で切れ味良好。
材質(刃)特殊硬質合金鋼 全長(mm)185 質量(g)40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

NO.3 6-12プロヨウ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)ダイヤモンド製 全長(mm)175 質量(g)20 切断厚(mm)3まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。 全長(mm)175 質量(g)28 切断能力(mm)厚さ3~8 材質(刃)ダイヤモンド製チップ アズワン品番64-8926-81
1個
999 税込1,099
当日出荷

NO.4 12-19プロ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。 グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。 オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚12~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~19
1個
5,598 税込6,158
当日出荷