適合本体NNF20246、NNF20298K、NNF20298他
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に
材質グローブ:ガラス JIS F 8402
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
適合本体LGW85006、HWC5724E、HWCLS5725KE他
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
適合本体LGW85014S、LGW85014SK他
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)
幅(mm)200
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.1
色真鍮ブロンズメッキ
取付化粧ネジ式
高さ(mm)325
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ200
質量(kg)3
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)994
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
MoriMori LED Lantern Speaker S シリーズ専用フロストガラスグローブです。フロストガラス(すりガラス)で灯りを演出。標準のクリアガラスとは違った風合いがお楽しみいただけます。
材質ガラス(ポロシリケイト)
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類丸コップ
取付ピッチ(mm)66.7
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)1.2
高さ(mm)225
径(Φmm)205
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)316
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ)
幅(mm)141
寸法(mm)出:268
質量(kg)1.3
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)224
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)Kメタル
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)幅125×185
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質セード:ガラス(ケシ・スカボ調)・えんじ色飾付
幅(mm)112
寸法(mm)出:230
質量(kg)0.9
色モカブラウン色古味
高さ(mm)399
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)390
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ)
幅(mm)141
寸法(mm)出:268
質量(kg)1.3
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)224
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)681
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)□115
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.1
取付化粧ネジ式
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)
幅(mm)200
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.1
色真鍮ブロンズメッキ
取付化粧ネジ式
高さ(mm)325
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)625
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:ガラス(ケシ・スカボ調)・えんじ色飾付
幅(mm)112
寸法(mm)出:230
質量(kg)0.9
色モカブラウン色古味
高さ(mm)399
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)8.2
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)320
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)43.2
全高(mm)522~1930
ランプ高演色LED
幅(Φmm)720
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)69
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
調色の可否不可
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40,000時間
灯数6
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2240
適用畳数~4.5畳
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
幅(mm)138
寸法(mm)出:189
質量(kg)1.4
高さ(mm)272
材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)241
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ)
質量(kg)8.2
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)320
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)50.4
全高(mm)522~1930
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)720
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)54
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3870
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数~10
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)39.6
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)9.6
直径(Φmm)1030
高さ(mm)310
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-73
灯数9
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3365
適用畳数~6畳
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)17.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)3.1
直径(Φmm)600
高さ(mm)255
ランプLDA6(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-40
明るさ白熱灯60W×3灯相当
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1165
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト
ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
幅(mm)124
質量(kg)1.8
高さ(mm)294
材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)
奥行(mm)192
構造防雨型
定格消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)110
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)186
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)
高さ(mm)290
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ