材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
種別シリンジ
アズワン品番3-9342-11
1個
¥299
税込¥329
欠品中
筒先横口
先端外径(Φmm)4.2~4.4
材質硬質ガラス
規格一般医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ
先端外径(Φmm)4
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
材質硬質ガラス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口
タイプロックタイプ
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途微量用です。
目盛あり
最小目盛(mL)4.2~4.4
材質硬質ガラス
筒先中口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.2~4.4
規格医療機器クラスⅠ
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ガラス繊維プレフィルター(孔径1um)とPETフィルターの一体型フィルターです。
大きい粒子はプレフィルターが捕集するため、粒子状物質を多く含む溶液のろ過に適しています。
材質(フィルター)ガラス繊維+PET、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)25
孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。
高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。
材質フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)25
穴径(Φμm)1
光に弱い液体や分析用に適した遮光タイプのガラス注射器です。
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。目詰まりを防ぐためのフィルタリング手順。粗い粒子の除去。プレフィルター用
仕様●材質:グラフファイバー●入数:30個入●孔径(um):1.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)
アズワン品番65-4357-89
1箱(30個)
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):1.1●メンブレン径(mm):25●未滅菌●包装:バルク●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番65-5643-77
1箱(1パック×50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×42
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5
1目盛(mL)0.05
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
内筒は白色です。
筒先中口
材質硬質ガラス
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001
先端外径(Φmm)約4
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)19×70
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)19×70
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)15×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)13×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)13×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
1箱(100本)
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)15×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ