用途スクイジーの替ゴム
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質合成ゴム
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア
材質合成ゴム
種別スペア
スクイジーチャンネル45用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
ワイドな窓にぴったりの45センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)451
材質天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×20×4
質量(g)40
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。
滑りがとても良いです。
従来品より耐久性が向上し約2~3倍長持ちします。(環境によります)
ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。
リクイディターカットです。
用途ガラス・鏡の水切り
材質本体:天然ゴム、SBR
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)540
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
フロアスクイジーアルミフレーム用替えゴム。
用途床・厨房・タイル清掃
材質ネオプレン製ゴム
取り替え用スペア。独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!
材質合成ゴム
スクイジーのハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ハンドル部にゴムが付いています
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミニウム
質量(g)85
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)162
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×155×35
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)351
材質チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×21×7
質量(g)99
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)455
材質チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×22×7
質量(g)140
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)568
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム
ワイドなゴムでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。頑丈な真鍮グリップ。
種別スクイジー
材質ハンドル・押さえ:ステンレスグリップ・ゴム:合成ゴム
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
エクセレイターハンドル2.0。
レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。
首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。
角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。
ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。
グリップがさらに握りやすくなりました。
MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0
材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
RS Pro ウィンドウ Squeegee 信頼性と信頼性 RS Pro ブランドのウィンドウ Squeegee は、水やクリーニング液を塗布した後のウィンドウのクリーニングに欠かせないツールです。RS Pro ウィンドウの Squeegee は精密なクリーニングのための良質のゴムとなされる Durable 金属および刃の組合せを使用してなされる。Squeegee の軽量で Durable ゴム製ブレードは、きれいで縞のない仕上げを保証し、余分な水やごみを簡単に拭き取り、窓や Squeegee 自体を傷つけないようにします。Squeegee は、クリーニングプロセスを支援し、より優れたコントロールを提供するためにハンドルと一緒に使用するように設計されています。届きにくい場所には、伸縮式のハンドルを取り付けることもできます。これは、大きな表面積を清掃する場合に特に便利です。特長と利点 軽量で Durable Design Windows Streak を解放します さまざまな用途に適しています 携帯性に優れ、移動中の作業に最適です 一般的な用途 スクイージーは、多くの用途で、余分な水やごみを安全に拭き取る必要があるため、筋が残らずに済む重要なツールです。窓の squeegees はクリーニングのガラスと主に使用されるように設計され、オフィスのブロックのクリーニングのガラスパネルにあなたの家をきれいにすることからどこでも使用することができる。それらはまた車およびミラーをきれいにするとき、またはクリーニングの後で縞および水の塊に傾向がある何でも使用することができる。その他の色はありますか? RS Pro のウィンドウのキーキーキーキーは色とサイズの範囲があり、クロスコンタミネーションを防止し、正しい Squeegee が使用されるようにキーキーキーを色分けできます。ウィンドウクリーニングの正しい方法 窓のクリーニングは専門家に家庭で毎日使用される共通の仕事である。Squeegee の付加と、いくつかの技術は最高の効果を達成するのに使用することができる。ファンまたは回転方法は共通であり、Squeegee の端から水を握り、動かすために反対の方向の打撃そして回転の組合せを使用する。直線ストロークは、より大きなサーフェス領域をクリーニングする場合と同様に効果的です。Squeegee の他のどのタイプがそこにあるか。スクイージーは、さまざまな用途に適したさまざまな設計が用意されており、ほとんどすべてプラスチック、金属、ゴムの組み合わせで構成されています。窓の squeegees は窓をきれいにするのに使用され、共通のタイプ、また床の Squeegee 、凝縮の Squeegee およびスクリーンの印刷の Squeegee ある。Squeegee とどんな付属品行くか。スクイージーは、さまざまな工具やアクセサリと一緒に使用できます。特に、窓の清掃と一緒に使用する場合に使用します。一般的なアクセサリは次のとおりです バケツ きれいな水を保持するため 延長可能なポール 手の届きにくい場所をクリーニングするために使用します マイクロファイバータオル 乾燥工程を向上させます 洗浄ブラシまたはスクラバ より頑固な汚れやごみを洗うために使用します
仕様用途 = Windows色 = クロム幅 = 350mm深さ = 35mm高さ = 140mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
マイクロファイバーのモコモコモップと水切りゴムがついたワイパーです。ガラスだけでなく、浴室の普段のお掃除にもお使い頂ける便利なワイパーです。
材質ヘッド=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム、パッド=EVA樹脂、柄=樹脂被覆鋼管、モップ=ポリエステル、合成ゴム
全長(mm)約550
質量(g)約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×560×80
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
ラバーグリップで持ちやすいステンレス製のスクイジー。
ワンタッチでチャンネルを交換できるのでクイックリリース式ハンドルです。
材質ステンレス
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
アルティメットがさらに使いやすくりました。
厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。
ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
フリック。
チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。
ガラスのみ対応のウォッシャーです。
専用クリップ2個付きです。
簡単にウォッシャーの脱着ができます。
安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。
優れた保水性と耐久性があります。。
エクセレイターハンドル2.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック
材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
スクイジーチャンネル35用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
使い勝手の良い35センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)351
材質天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×20×4
質量(g)22
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
SSスクイジー用の替ゴムです。105cmありますのでサイズに合わせてハサミ等で切ってご使用ください。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)用ゴム
幅(mm)105
質量(g)63
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
用途ガラス用、窓用、スクイジー
スクイジーのチャンネルです。エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
使用後にスジが残りにくいショア硬度50±2のソフトタイプのスペアラバーです。ソフトタイプは低温時や凸凹のある面におすすめです。
トラスコ品番470-8310
材質本体:天然ゴム
幅(mm)250
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
すぐにお掃除が出来るセットです。
用途ガラス、カガミの清掃
セット内容#4967ナイロンケース#42108リーチポール(120cm~240cm) #1165ステンレスチャンネル25cm #1169ステンレスチャンネル30cm #1173ステンレスチャンネル35cm#1181ステンレスチャンネル45cm #1407替えゴム25cm #1412替えゴム30cm#1417替えゴム35cm #1427替えゴム45cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #1999マスターカーボンユニスクレパー替刃#1816シャンプーカバーセットイエロー35cm #1343ステンレススクイジー用クイックハンドル#1640プロプラススーパーシステムハンドル
材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成ゴム
質量(g)3364
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ