39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200 高さ(mm)85
1個
500 税込550
当日出荷

ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎ 材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME 内容量(mL)300 液性弱アルカリ性 使用量約3m2
1個
679 税込747
当日出荷

型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
619 税込681
当日出荷

水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
用途フィルム施工道具セット。 トラスコ品番413-9721 セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー 質量(g)700
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115 先端厚さ(mm)約2 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 特性100%光沢 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)300 全長(mm)120 ゴム厚(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
欠品中

経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201 材質ポリウレタン 高さ(mm)112.5 先端厚さ(mm)3
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質超高分子量PE 先端厚さ(mm)2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度70~75 ゴム厚(mm)9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160 セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
950 税込1,045
当日出荷

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ9 1244
1枚ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中川ケミカルフォグラスC-100
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9331 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドストライプA 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

窓ガラス破りの侵入防止。凸凹ガラス用の防犯フィルム。粘着付きなので貼るだけの簡単施工。層厚370ミクロンの強固な4層フィルム構造。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き
仕様凸凹ガラス用 材質アルミ 寸法(mm)約297×420 サイズA3
1セット(2枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

中川ケミカルフォグラスC-18
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9358 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドスモーク 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
4,790 税込5,269
当日出荷

中川ケミカルフォグラスC-17
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9340 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドブラウン 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
4,790 税込5,269
翌日出荷

近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

SH2FGIM 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)83 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.65 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

SH2FGAR 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)58 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)2
1本(1本)
12,800 税込14,080
翌日出荷

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明
1本(1本)
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
1個(5L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷

ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ハイロジックCP認定防犯フィルム
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様透明ガラス用
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。 経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。 ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、 ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、 カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。 紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。 IKCSのフィルムは、その用途や使用環境によって製造方法によって製造方法が異なります。 カーフィルムにおいては、常にクリアな 視界を確保しながら経年変化による退色(色あせ)や変色を防ぎ、機能を保つために、 ほとんどの製品にあえてコストのかかる原着 タイプを採用しています。原着タイプとは、原料となるPET樹脂にあらかじめ着色を してからフィルム状に成膜する高度な製法です。 IKCSが採用する原着タイプカーフィルム。 染料によって均一に着色されたPET樹脂を使用し、高い透明度と耐久性を両立しています。 染色タイプカーフィルム。 透明PETフィルムを染料によって着色する製造方法です。 色剤はPETフィルム表面から内部に拡散して存在し、PETフィルムの表層部から中心部に かけて色の差が生じます。 顔料タイプカーフィルム。 透明PETフィルムに顔料(インク等)をコーティングする製造方法です。 透明感は原着タイプより劣ります。 長期間の使用でも色あせが少ない!クリアな視界!。 高い耐久性と柔軟性を保ち、万が一の事故の際、割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 経年変化による変色が極めて少なく、施工時の濃度を長期間維持することが可能な高品質 カーフィルムです。
1巻(3m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボード用マーカーで書き消しできる商品です。磁石保持性があるためにマグネットを脱着できます。シートの裏は吸着できる機能があるので、ガラス、タイル、プラスチックボードなど平滑面に貼ることが出来ます。※吸盤効果でつくため、施工面が平滑である必要があります。柔らかいシートなので曲面にも貼ることが出来ます。最大サイズ1000mm×10mです。
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。 経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。 ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、 ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、 カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。 紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。 IKCSのフィルムは、その用途や使用環境によって製造方法によって製造方法が異なります。 カーフィルムにおいては、常にクリアな 視界を確保しながら経年変化による退色(色あせ)や変色を防ぎ、機能を保つために、 ほとんどの製品にあえてコストのかかる原着 タイプを採用しています。原着タイプとは、原料となるPET樹脂にあらかじめ着色を してからフィルム状に成膜する高度な製法です。 IKCSが採用する原着タイプカーフィルム。 染料によって均一に着色されたPET樹脂を使用し、高い透明度と耐久性を両立しています。 染色タイプカーフィルム。 透明PETフィルムを染料によって着色する製造方法です。 色剤はPETフィルム表面から内部に拡散して存在し、PETフィルムの表層部から中心部に かけて色の差が生じます。 顔料タイプカーフィルム。 透明PETフィルムに顔料(インク等)をコーティングする製造方法です。 透明感は原着タイプより劣ります。 長期間の使用でも色あせが少ない!クリアな視界!。 高い耐久性と柔軟性を保ち、万が一の事故の際、割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。 経年変化による変色が極めて少なく、施工時の濃度を長期間維持することが可能な高品質 カーフィルムです。
1巻(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボード用マーカーで書き消しできる商品です。磁石保持性があるためにマグネットを脱着できます。シートの裏は吸着できる機能があるので、ガラス、タイル、プラスチックボードなど平滑面に貼ることが出来ます。※吸盤効果でつくため、施工面が平滑である必要があります。柔らかいシートなので曲面にも貼ることが出来ます。最大サイズ1000m
1枚
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)