12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
1巻
10,698 税込11,768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
1巻
6,098 税込6,708
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SH2MAML 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.76 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
翌々日出荷

RE35SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)36 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.44 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.44 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.29 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.26 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

069309 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069305 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,790 税込9,669
3日以内出荷

069307 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069303 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE18SIAR シルバー18 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069301 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE18SIAR シルバー18 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

MST-5131 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,890 税込4,279
翌々日出荷