15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。 仕様線幅:非公開 トラスコ品番480-5275 材質主溶剤:水、軸:PP樹脂 軸径(Φmm)28 全長(mm)157.9 容量(mL)非公開 タイプ水性顔料マーカー 芯径(mm)15 インク色 文字サイズ極太 替芯PCER-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
翌日出荷

iPhone8/7/6s/6 薄型ガラスパネル クリア 光沢タイプ 美しい透明感 薄型クリアフィルムで画質を損ねない 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いガラスにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 強硬度9H 鋭利な物に当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用。 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 飛散防止 万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安心設計。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高光沢、強硬度9H、指紋防止、飛散防止、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

紙と厚紙、写真、ゴム、陶器、プラスチック、ガラス、金属などの強力接着。 普通の紙と紙であれば、約10秒で接着(実用強度)します。 また他の素材に対しても数十秒で接着します。 特殊水性系アクリル樹脂が主成分。 塗布して貼り合わせた後、圧力が加わることによって、液性に変化が起こり、非常に速く、強い接着層が発現されます。
用途紙・厚紙・写真・ゴム・陶器・プラスチック・ガラス・金属など RoHS指令(10物質対応)対応
1本(24g)
369 税込406
当日出荷

疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。
仕様透過率:0.88 付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅65.5×高さ141.5 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone15、iPhone15Pro 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ブルーライト、ガラス ブルーライトカット率0.33 ガラス厚(mm)0.33
1枚
1,437 税込1,581
7日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅67.6×高さ143.57 サイズ(inch)6.1 対応機種6.1インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅73.76×高さ156.91 サイズ(inch)6.337 対応機種6.337インチ2眼/3眼共通 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(1MB) ガラス厚(mm)0.25
1枚
1,619 税込1,781
7日以内出荷

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品クリーニングクロス、ほこり除去シール 本体質量(g)2 対応機種iPhone 13 Pro/13 Pro Max(3眼カメラ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1.5×36.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気泡レス、指紋防止
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス
エコ商品
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約25×28 本体質量(g)約1 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini 保証期間初期不良のみ交換保証 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)321 光色電球色 明るさ器具:(目安)50形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷