刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02
仕様先端ダイヤモンド入り
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。切断可能厚 4mmまで。
材質(刃)特殊硬質合金鋼
全長(mm)175
質量(g)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)180
幅(mm)12.5
刃長(mm)約3
質量(g)50
材質(刃)ダイヤモンド
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)超硬合金
付属品スポイト
トラスコ品番352-4841
全長(mm)164
質量(g)49
切断厚(mm)3~5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)174
質量(g)29
角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。
適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。
刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。
オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
ローラー部より自動的にオイルが流れ出て切粉の飛散を防ぐ。ローラーは耐久性に優れた特殊鋼を使用。
セット内容スポイト付
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845BB
材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック
全長(mm)175
色青色
質量(g)約26
刃径(Φmm)3
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
刃先角度(°)138
1個
¥5,160
税込¥5,676
当日出荷
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)ダイヤモンド製
全長(mm)175
質量(g)20
切断厚(mm)3まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)超硬合金
トラスコ品番419-9871
全長(mm)179
質量(g)46
切断厚(mm)1~8
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。オイルの注油で切れ味良好。
材質(刃)特殊硬質合金鋼
全長(mm)185
質量(g)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ
全長(mm)160
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
円切り用。
全長(mm)650
直径(Φmm)【吸盤】50
能力【円切り】72~1200
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)130
材質(刃)スチール
ベース径(Φmm)307
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)135
材質(刃)カーバイド
材質(ハンドル)金属
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)141
質量(g)79
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】158
切断能力10000m(距離換算)
適合板厚(mm)10~25
切断板厚(mm)10~25
刃角(°)158
材質(刃)カーバイト
材質(ハンドル)プラスチック
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180
角度(°)ホイール:138
板厚(mm)可能:3~12
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
アズワン品番65-9305-12
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
アズワン品番65-9305-13
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
アズワン品番65-9305-14
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質超硬合金
全長(mm)205
切断能力(mm)3
アズワン品番64-7940-11
1本
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。
材質ハードペーパー
寸法(mm)1320×350
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー
アズワン品番65-9305-11
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)175
質量(g)28
切断能力(mm)厚さ3~8
材質(刃)ダイヤモンド製チップ
アズワン品番64-8926-81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YG-2
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
用途ガラス・タイルの切断に。
切断能力(mm)4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)2~6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち・釘しめ作業に。
全長(mm)330
関連キーワード
1
2
3
4
次へ