7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ 付属品施工用スポンジ 特性油膜除去
1本(100mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。 約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。 不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ塗布タイプ
1本(40mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 使用可能回数約30台 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
用途船舶用ガラス類撥水保護剤 タイプ塗布タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用 危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノースサイドスーパートレール
洗車感覚で簡単にWAX、撥水系コート剤、ポリマー系ガラスコーティング剤を一撃分解して落とす! 他にも◎ボディの水アカ◎アルミホイールのブレーキダスト(鉄粉汚れ)◎黄砂・花粉◎スキマの汚れ◎フロントガラスのギラギラ油膜◎ヘッドライトの黄ばみ◎タールピッチ◎鳥のフン・虫の死骸etc… スーパートレールは、シミが残らずツヤが引きません。もちろんムラにもならないです。 強い溶剤ではないので、人や環境にも優しく安全です。乾いてもOK!
用途自動車洗車用洗剤 仕様液体 容量(mL)300 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 施工可能台数10~15回分
1本(300mL)
3,798 税込4,178
5日以内出荷